モルテン サッカー F5K4000 ペレーダ4000 5号球 molten

モルテン サッカー F5K4000 ペレーダ4000 5号球 molten - moltenモルテン サッカー F5K4000 ペレーダ4000 5号球 molten - moltenモルテン サッカー F5K4000 ペレーダ4000 5号球 molten - moltenモルテン サッカー F5K4000 ペレーダ4000 5号球 molten - moltenモルテン サッカー F5K4000 ペレーダ4000 5号球 molten - moltenモルテン サッカー F5K4000 ペレーダ4000 5号球 molten - moltenモルテン サッカー F5K4000 ペレーダ4000 5号球 molten - moltenモルテン サッカー F5K4000 ペレーダ4000 5号球 molten - molten

『ペレーダ』は1991年の発売以来、部活動の定番とも言われ、中学・高校の部活動を中心に試合球、練習球として長く愛用されてきました。プレーヤーだけでなく監督・コーチ、保護者など、サッカーをひたむきに頑張るすべての人々の心に響く存在となることを目指しています。

用途特長材質人工皮革サイズ5号球質量(g)約430製法手縫い直径(Φcm)約22対象中学生以上内容量1個
注意
※独特の蹴り心地を生み出す特殊フォーム入り構造のスタンダードモデル。表皮の削れを抑え、撥水素材を組み込んだ特殊表皮を採用し、高耐摩耗性、低吸水性を実現。ハードな使用を想定し、特殊表面コーティングでペレーダロゴなどの印刷パネルをカバー。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36224426F5K4000GYグリーンイエロー
6,600
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
36224435F5K4000Oオレンジ
6,600
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
36224451F5K4000WBホワイトブルー
6,600
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
36224460F5K4000WGホワイトグリーン
6,600
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
36224469F5K4000WMホワイトマゼンタ
6,600
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
36224478F5K4000WOホワイトオレンジ
6,600
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
36224487F5K4000WRホワイトレッド
6,600
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
36224496F5K4000ホワイトブラック
6,600
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする