熱中症注意看板1100X1400 NTS-08

熱中症注意看板1100X1400 NTS-08 - グリーンクロス熱中症注意看板1100X1400 NTS-08 - グリーンクロス

熱中症注意看板 熱中症のおそれのある人を見つけたらは、事務所(現場)などで熱中症の早期発見に役立つ看板です。熱中症のおそれがある者への対処や周知などを促すことができます。自立用鉄枠付です。鉄板にラミネート加工をほどこしたインクジェットシートを貼っており、擦れにも強い看板です。無反射です。

用途熱中症の早期発見に。仕様【板面】無反射寸法(mm)【板面】1400×1100取付方式自立式縦(mm)1610横(mm)1110表示内容防ごう熱中症 熱中症のおそれがある人を見つけたら内容量1台
注意
※屋外設置時は重しを置くようにしてください。強風時は屋外での使用は控えてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36224679NTS-08
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする