ハガネ地ベラ

ハガネ地ベラ - 宮谷製作所ハガネ地ベラ - 宮谷製作所ハガネ地ベラ - 宮谷製作所ハガネ地ベラ - 宮谷製作所ハガネ地ベラ - 宮谷製作所ハガネ地ベラ - 宮谷製作所ハガネ地ベラ - 宮谷製作所ハガネ地ベラ - 宮谷製作所

ケレン作業や下地処理・クラックパテなどの作業で柄は丸みがあり軽くて持ちやすくなっています。0.4mm厚の板でしなりがある為、力を入れても使用しやすくなっています。ハガネ仕様で腰にねばりがありしっかりと使用出来ます。

用途ケレン作業や下地処理・クラックパテなどの作業に板厚(mm)0.4/【柄】9内容量1本
全8種類を絞り込む
幅(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
柄長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36224600HJB-150235185
オープン
689
758(税込)
3日以内出荷
36224609HJB-260225185
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
36224618HJB-390195145
オープン
739
813(税込)
5日以内出荷
36224627HJB-4120200150
オープン
789
868(税込)
5日以内出荷
36224636HJB-5150200150
オープン
889
978(税込)
5日以内出荷
36224645HJB-6180200150
オープン
959
1,055(税込)
5日以内出荷
36224661HJB-7210205155
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
36224670HJB-8240205155
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする