モノタロウ

ペール缶 フタ・バンド セット

ペール缶 フタ・バンド セット - モノタロウペール缶 フタ・バンド セット - モノタロウペール缶 フタ・バンド セット - モノタロウ

20Lペール缶用の、フタ・バンドセットです。
モノタロウオープンペール缶 スチール製 20Lや、一般的な20Lペール缶(天側外径が300mm)のものに適合します。
バンドには、鍵を付けられる穴が空いています。
また、フタにはパッキンがついており、密閉性も優れたフタです。

用途ペール缶のフタとして仕様パッキン付き材質フタ:ティンフリースチール、バンド部:亜鉛メッキ鋼板フタ外径(Φmm)303コーティングあり(内側防錆塗装)内容量1セット
注意
※ペール缶本体は付属しません。フタ・バンドのみの商品です。
※検品は行っておりますが運送上において若干の凹みが生じる場合がございます。商品の利用においては問題はございませんので、あらかじめご了承ください。
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
※ふたとバンドは取り付けられていない状態で納品されるため、取り付けが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38280317-
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする