GLOBAL(日本グローバル照明)
昼白色 LED投光器
工事現場の仮設灯や倉庫・工場での常設灯に最適な高効率LED投光器。タフで軽量、圧倒的な経済性であらゆる現場に適応します。
定格電圧(V)
100/200
ケーブル長(m)
1
防塵防水性能
IP66
ケーブル
PSE VCT 3芯×0.75
光色
昼白色(5000K)
平均寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
Ra70
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
全光束(Lm)
プラグ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36232266
GBX-100WK
Φ229×180
2.66
100
16000
200V3芯プラグ
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
6日以内出荷
36232275
GBX-120WK
Φ229×180
2.66
120
19200
200V3芯プラグ
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
6日以内出荷
36232291
GBX-150WK
Φ272×180
3.08
150
24000
2000V3芯プラグ
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
6日以内出荷
36232300
GBX-180WK
Φ272×180
3.08
180
34200
200V3芯プラグ
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください