GLOBAL(日本グローバル照明)
昼光色 LED投光器
工事現場の仮設灯や倉庫・工場での常設灯に最適な高効率LED投光器。タフで軽量、圧倒的な経済性であらゆる現場に適応します。
プラグ
200V3芯プラグ
防塵防水性能
IP66
光色
昼光色(5700K)
定格電圧(V)
100/200
ケーブル長(m)
1
使用環境温度(℃)
-20~+50
ケーブル
PSE VCT 3芯×0.75
平均寿命(時間)
50000
演色指数(Ra)
Ra70
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全光束(Lm)
ケーブル長(m)
消費電力(W)
質量(kg)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36232309
GBX-400W
64000
1
400
9.9
649×342.8×132.1
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
36232318
GBX-480W
76800
1
480
10.1
529.7×294.0×67.5
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください