ハイパーV#2500 JSAA A種認定 プロスニーカー(ヒモ)

ハイパーV#2500 JSAA A種認定 プロスニーカー(ヒモ) - 日進ゴムハイパーV#2500 JSAA A種認定 プロスニーカー(ヒモ) - 日進ゴムハイパーV#2500 JSAA A種認定 プロスニーカー(ヒモ) - 日進ゴムハイパーV#2500 JSAA A種認定 プロスニーカー(ヒモ) - 日進ゴムハイパーV#2500 JSAA A種認定 プロスニーカー(ヒモ) - 日進ゴムハイパーV#2500 JSAA A種認定 プロスニーカー(ヒモ) - 日進ゴムハイパーV#2500 JSAA A種認定 プロスニーカー(ヒモ) - 日進ゴムハイパーV#2500 JSAA A種認定 プロスニーカー(ヒモ) - 日進ゴム

・耐油・耐滑・クッション性に優れたHyperVソール搭載 JSAA A種適合セーフティです。
・ハイパーVソールは、水や油、石けん水などの上でも全方向で高い防滑性能を発揮します。
・新設計インソールは、立体的な足なり形状で着用者の足裏全面をサポートします。
・多孔ハニカムメッシュ構造のインソールを採用することで、クッション性と通気性を向上させています。
・作業中に傷みやすいつま先部に耐久性の高い特殊ゴム素材を採用することで、破れや底剥がれ等を予防します。
・通気性を備えたメッシュアッパーを採用!
・かかと部分と左右両サイドには反射材を使用で、安全面もサポート!
・耐油底
・JSAA A種認定

材質ミッドソール:EVAブラック材質(アッパー)編物材質(ソール)ゴム底機能ハイパーVソール(耐滑・耐油)、JSAA A種認定、JSAA 耐滑認定足幅3E材質(先芯)樹脂先芯内容量1足
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36228766#250022.5約363
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
36228775#250023約374
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
36228791#250023.5約385
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
36228800#250024約396
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
36228809#250024.5約407
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
36228818#250025約418
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
36228827#250025.5約429
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
36228836#250026約440
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
36228845#250026.5約451
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
36228861#250027約462
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
36228870#250027.5約475
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
36228879#250028約488
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
36228888#250029約510
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする