曜日別特売

ハイパーV#207 JSAA A種認定 プロスニーカー(ヒモ)

ハイパーV#207 JSAA A種認定 プロスニーカー(ヒモ) - 日進ゴムハイパーV#207 JSAA A種認定 プロスニーカー(ヒモ) - 日進ゴムハイパーV#207 JSAA A種認定 プロスニーカー(ヒモ) - 日進ゴムハイパーV#207 JSAA A種認定 プロスニーカー(ヒモ) - 日進ゴムハイパーV#207 JSAA A種認定 プロスニーカー(ヒモ) - 日進ゴムハイパーV#207 JSAA A種認定 プロスニーカー(ヒモ) - 日進ゴムハイパーV#207 JSAA A種認定 プロスニーカー(ヒモ) - 日進ゴムハイパーV#207 JSAA A種認定 プロスニーカー(ヒモ) - 日進ゴム

・耐油・耐滑・クッション性に優れたHyperVソール搭載 JSAA A種適合セーフティです。
・ハイパーVソールは、水や油、石けん水などの上でも全方向で高い防滑性能を発揮します。
・新設計インソールは、立体的な足なり形状で着用者の足裏全面をサポートします。
・多孔ハニカムメッシュ構造のインソールを採用することで、クッション性と通気性を向上させています。
・作業中に傷みやすいつま先部に耐久性の高い特殊ゴム素材を採用することで、破れや底剥がれ等を予防します。
・メッシュなしのALL合皮タイプのため、風やホコリなどをシャットアウト!
・かかと部分には反射材を使用で、安全面もサポート!
・耐油底
・JSAA A種認定

材質ミッドソール:EVAブラック材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)ゴム底機能ハイパーVソール(耐滑・耐油)、JSAA A種認定、JSAA 耐滑認定足幅3E材質(先芯)鋼鉄先芯内容量1足
全13種類を絞り込む
サイズ
13種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36229028#20722.5約383
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
36229037#20723約394
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
36229046#20723.5約405
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
36229055#20724約416
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
36229071#20724.5約427
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
36229080#20725約438
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
36229089#20725.5約449
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
36229098#20726約460
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
36229107#20726.5約471
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
36229116#20727約482
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
36229125#20727.5約495
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
36229141#20728約508
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
36229150#20729約530
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする