キッチン用ゴム手袋

キッチン用ゴム手袋 - MARIGOLDキッチン用ゴム手袋 - MARIGOLDキッチン用ゴム手袋 - MARIGOLDキッチン用ゴム手袋 - MARIGOLDキッチン用ゴム手袋 - MARIGOLDキッチン用ゴム手袋 - MARIGOLDキッチン用ゴム手袋 - MARIGOLD

【KITCHEN GLOVES】 ハニカム状加工ですべりにくく、食器洗いに最適のキッチン用手袋です。最も出番の多い食器洗いにはイエローのキッチン用手袋。耐久性のある天然ゴムの層の上に油に強い合成ゴムをコーティングしています。色が濃く見える部分にはニトリルゴムをコーティング、さらにハニカム状の凹凸が施されており、濡れた食器をつかんでも滑りにくい仕様です。ぴったりフィットするのにサラリとした着け心地です。
厚手でしっかりフィットする形状で、細かいところまで作業ができます。また、手首の部分でしぼりがあるため落ちてきません。水が伝って入って入ってきづらいように、裾はロールアップされています。

用途生活雑貨材質天然ゴム・コットンイエロー内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
品番
規格
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36226901MG-001M310MG-001MM7.820.5
750
749
824(税込)
5日以内出荷
36226910MG-001S300MG-001SS7.319
750
749
824(税込)
5日以内出荷
36227795MG-001M310MG-001MM7.820.5
オープン
取扱い終了
36227811MG-001S300MG-001SS7.319
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする