バスルーム用ゴム手袋

バスルーム用ゴム手袋 - MARIGOLDバスルーム用ゴム手袋 - MARIGOLDバスルーム用ゴム手袋 - MARIGOLDバスルーム用ゴム手袋 - MARIGOLDバスルーム用ゴム手袋 - MARIGOLD

【BATHROOM GLOVES】 カビ取り剤など強い洗剤をつかうことも多い、バスルームのお掃除に力強い味方です。手のひら側も甲側も、手首から上全体がザラザラに加工されています。手首に程よいくびれがあります。耐久性の高いラテックス素材で、カビとり漂白剤にも負けません。

用途生活雑貨材質天然ゴム・コットン全長(mm)350グリーン品番MG-002M規格M中指長(cm)7.8手のひらまわり(cm)20.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36226928MG-002M
750
749
824(税込)
5日以内出荷
36227829MG-002M
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする