アウトドア用ゴム手袋

アウトドア用ゴム手袋 - MARIGOLDアウトドア用ゴム手袋 - MARIGOLDアウトドア用ゴム手袋 - MARIGOLDアウトドア用ゴム手袋 - MARIGOLDアウトドア用ゴム手袋 - MARIGOLDアウトドア用ゴム手袋 - MARIGOLDアウトドア用ゴム手袋 - MARIGOLD

【OUTDOOR GLOVES】 シリーズ中最も厚手で摩擦にも強く、ハードな使用に耐えうるアウトドア用手袋です。薬品への耐久性が高く、木の枝や棘からもしっかり手を守ります。分厚い素材で、爪先まで凹凸加工がされています。

用途生活雑貨材質天然ゴム・コットンブラック内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
品番
規格
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36226937MG-004L315MG-004LL8.522
750
749
824(税込)
5日以内出荷
36226946MG-004M305MG-004MM820.5
750
749
824(税込)
5日以内出荷
36227838MG-004L315MG-004LL8.522
オープン
取扱い終了
36227847MG-004M305MG-004MM820.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする