敏感肌用ゴム手袋

敏感肌用ゴム手袋 - MARIGOLD敏感肌用ゴム手袋 - MARIGOLD敏感肌用ゴム手袋 - MARIGOLD敏感肌用ゴム手袋 - MARIGOLD

【GLOVES SENSITIVE】 ラテックスアレルギーの方のための敏感肌用手袋です。ラテックスフリーで薄手厚手で長く使えます。乾いた状態で特にしっかりホールドできるダイヤモンドグリップを採用し、他用途に使用できるように工夫されています。肌の弱い方のため、手首の締め付けはソフトになっています。指先は少し細く、ぴったりフィットするようになっているので、作業がしやすくなっています。袖が長いので水が入ってきづらいです。

用途生活雑貨材質ニトリルゴム・コットン全長(mm)345ブルー品番MG-003M規格M中指長(cm)8手のひらまわり(cm)21内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36226919MG-003M
750
749
824(税込)
5日以内出荷
36227820MG-003M
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする