AMERICAN EAGLE
AE/CRB246 Fargo
材質
スチールフレーム
ブレーキ
F:キャリパーブレーキ、R:バンドブレーキ
全長(mm)
1580
タイプ
ペダル:折りたたみ
全幅(mm)
570
全高(mm)
850
ハンドル
折りたたみ
タイヤサイズ
24×1・3/8
サドルの高さ(mm)
720~855
変速
6
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36225878
9403
ブラック
¥
24,800
¥
24,790
¥
27,269
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
36225887
9404
ブルー
¥
24,800
¥
24,790
¥
27,269
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった