AJ Tech
スパイクシューズ
簡単装着!軽量!楽々作業!
安全靴のまま、ズボッと差し込むだけで固定。
柔らかい素材なので移動が楽にでき、ピンの数が多いので安全に作業ができます。
ピンの数は自分で調整することも可能。
用途
モルタル・コンクリート土間の最終仕上げ用履物
サイズ
L
高さ(mm)
ピン:20
ピン数(ピン)
16
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36228757
-
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください