アックスブレーン
充電式LEDポケットワークライト
小型・軽量ポケットサイズの充電式LEDライト!
クリップ部分は最大270°回転!
マグネット付でフラッシュライト・ワークライト兼用です。
付属品
USB / USB TypeCコード
質量(g)
約64
バッテリー
3.7Vリチウムイオンバッテリー(600mAh)
充電時間
約1時間
点灯方式
Low(COB) → High(COB) → Top → OFF
耐衝撃性
1m
充電可能回数
500回未満
明るさ(Lm)
(High)約250/約2h、(Low)約100/約5h、(Top)約80/約6h
折りたたみ寸法(mm)
32×105
防水性
IPX2
照射距離(m)
(COB)10、(TOP)50
インジケータ
【充電】3ブロック(満充電時→全点灯)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36226745
AWL-250CF
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください