曜日別特売

チェストライトミニ

チェストライトミニ - Hapysonチェストライトミニ - Hapysonチェストライトミニ - Hapyson

首掛けタイプの充電式LEDライトです。35gと超軽量で着けていることを忘れるほど。明るさを2段階で調節できるので、用途に併せて光の強さを選択できます。
朝夕の釣りに、また犬の散歩やランニング時にもオススメです。

付属品ストラップ×1質量(g)35連続使用時間(時間)【強】3【弱】9光源白色LED×1電池リン酸リチウム電池 Type-C充電寿命充放電約1000回バッテリー容量(Ah)0.22充電時間(時間)約2.5明るさ(Lm)【強】28【弱】8防水性IPX5(防噴流型)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36228635YF-205C-Kブラック
オープン
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
36228651YF-205C-Wホワイト
オープン
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンズフリー便利ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする