曜日別特売

ガラスキャニスター モールド

ガラスキャニスター モールド - WECKガラスキャニスター モールド - WECKガラスキャニスター モールド - WECKガラスキャニスター モールド - WECKガラスキャニスター モールド - WECKガラスキャニスター モールド - WECKガラスキャニスター モールド - WECKガラスキャニスター モールド - WECK
(1件のレビュー)

【WECK MOLD】 世界中で愛されるガラスメーカー・WECKのグラスシリーズです。シンプルで安全な煮沸密閉のシステムで、ジャムやソースなどの食品を長期保存することが最大の特徴、プロの料理人からも支持されています。
WECKはリサイクルガラスを50~70%使用して作られており環境にやさしく、ガラスそのものがもつ素朴な薄緑色も楽しめます。

用途生活雑貨材質ソーダ石灰ガラスカップ形状モールド
全12種類を絞り込む
高さ(mm)
内容量
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
品番
高さ(mm)
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36227086WE-0801個(80mL)80WE-0805070
550
549
604(税込)
5日以内出荷
36227095WE-7611個(120mL)120WE-7617270
650
649
714(税込)
5日以内出荷
36227111WE-7601個(145mL)145WE-7608570
680
679
747(税込)
5日以内出荷
36227120WE-9761個(140mL)140WE-9765090
680
679
747(税込)
5日以内出荷
36227129WE-9001個(250mL)250WE-9009090
750
749
824(税込)
5日以内出荷
36227138WE-7411個(300mL)300WE-74173110
850
849
934(税込)
5日以内出荷
36227147WE-7421個(500mL)500WE-742110110
950
949
1,044(税込)
5日以内出荷
36227156WE-7431個(750mL)750WE-743150110
1,000
999
1,099(税込)
5日以内出荷
75707960WE-7561個25WE-7564252.5
450
449
494(税込)
5日以内出荷
75707969WE-7551個50WE-7554070
500
499
549(税込)
5日以内出荷
75707978WE-7511個170WE-7516090
700
699
769(税込)
5日以内出荷
75707987WE-7401個230WE-74055110
750
749
824(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36227129
2025-12-10
用途: 普段使い

梅干しの保存用に購入しました
ガラスの蓋もついているので
かわいいし重宝してます
違う大きさのも欲しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする