ガラスキャニスター チューリップ

ガラスキャニスター チューリップ - WECKガラスキャニスター チューリップ - WECKガラスキャニスター チューリップ - WECKガラスキャニスター チューリップ - WECKガラスキャニスター チューリップ - WECKガラスキャニスター チューリップ - WECKガラスキャニスター チューリップ - WECKガラスキャニスター チューリップ - WECK
(1件のレビュー)

【WECK TULIP】 世界中で愛されるガラスメーカー・WECKのグラスシリーズです。シンプルで安全な煮沸密閉のシステムで、ジャムやソースなどの食品を長期保存することが最大の特徴、プロの料理人からも支持されています。
WECKはリサイクルガラスを50~70%使用して作られており環境にやさしく、ガラスそのものがもつ素朴な薄緑色も楽しめます。

用途生活雑貨材質ソーダ石灰ガラスカップ形状チューリップ
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
品番
高さ(mm)
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36227165WE-7621個(200mL)200WE-7628575
650
649
714(税込)
5日以内出荷
36227181WE-7461個(370mL)370WE-7469090
780
779
857(税込)
5日以内出荷
36227190WE-7441個(500mL)500WE-74490110
950
949
1,044(税込)
5日以内出荷
36227199WE-7451個(1000mL)1000WE-745150110
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
36227208WE-7381個(1500mL)1500WE-738195130
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
36227217WE-7391個(2700mL)2700WE-739242145
2,400
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-25
用途: 自家製調味料に利用
サービス業

WECK製品は高品質で、いろいろなサイズのものを利用しております。
今後も取り扱い商品として継続を望みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする