曜日別特売

ホームセット

ホームセット - WECKホームセット - WECKホームセット - WECKホームセット - WECK

【WECK HOME SET TULIP】 おうちで使うのに、どれを選ぶか悩んでしまう時に、こればあればOKというセットです。少ない量の果実酒やシロップの仕込みにおすすめです。梅シロップのレシピ付きです。

用途生活雑貨材質ソーダ石灰ガラス・シリコーンゴム容量(mL)1000品番WE-S231高さ(mm)150直径(mm)110カップ形状チューリップ内容量1セット(1000mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36227759WE-S231
2,200
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする