曜日別特売

ホームセット モールド

ホームセット モールド - WECKホームセット モールド - WECKホームセット モールド - WECKホームセット モールド - WECK

【WECK HOME SET MOLD】 おうちで使うのに、どれを選ぶか悩んでしまう時に、こればあればOKというセットです。常備菜の保存や下ごしらえの保存に、また一人分の器としても使えます。ごはんの冷凍保存にもちょうどよいサイズです。

用途生活雑貨材質ソーダ石灰ガラス・シリコーンゴム容量(mL)230品番WE-S227高さ(mm)55直径(mm)110カップ形状モールド内容量1セット(230mL×4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36227725WE-S227
6,200
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする