曜日別特売

ガラスキャニスター ストレート

ガラスキャニスター ストレート - WECKガラスキャニスター ストレート - WECKガラスキャニスター ストレート - WECKガラスキャニスター ストレート - WECKガラスキャニスター ストレート - WECKガラスキャニスター ストレート - WECKガラスキャニスター ストレート - WECKガラスキャニスター ストレート - WECK

【WECK STRAIGHT】 世界中で愛されるガラスメーカー・WECKのグラスシリーズです。シンプルで安全な煮沸密閉のシステムで、ジャムやソースなどの食品を長期保存することが最大の特徴、プロの料理人からも支持されています。
WECKはリサイクルガラスを50~70%使用して作られており環境にやさしく、ガラスそのものがもつ素朴な薄緑色も楽しめます。

用途生活雑貨材質ソーダ石灰ガラスカップ形状ストレート
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
品番
高さ(mm)
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36227226WE-9751個(340mL)340WE-97513070
780
779
857(税込)
5日以内出荷
36227235WE-9051個(600mL)600WE-90520570
900
899
989(税込)
5日以内出荷
36227251WE-9081個(1000mL)1000WE-90821090
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
36227260WE-9741個(1550mL)1550WE-974210110
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
36227269WE-7761個(3250mL)3250WE-776250150
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
75708109WE-7891個140WE-7899056
550
549
604(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする