曜日別特売

シリコンキャップLサイズ

シリコンキャップLサイズ - WITH WECKシリコンキャップLサイズ - WITH WECKシリコンキャップLサイズ - WITH WECKシリコンキャップLサイズ - WITH WECKシリコンキャップLサイズ - WITH WECKシリコンキャップLサイズ - WITH WECKシリコンキャップLサイズ - WITH WECKシリコンキャップLサイズ - WITH WECK

【WITH WECK SILICONE CAP】 簡単に開け閉めできて密閉度抜群のWECK専用シリコーンキャップです。カップに液体を入れて横にしても漏れません。耐熱温度200℃、耐冷温度-30℃で、電子レンジや食洗器・冷凍での使用も可能です。色の組み合わせを楽しむこともでき、使う場所をパッと明るくしてくれます。

用途生活雑貨材質シリコーンゴム(BPAフリー)高さ(mm)11規格L直径(mm)112内容量1個
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
注文コード
品番
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36227558WW-022CLクリアWW-022CL
750
749
824(税込)
5日以内出荷
36227567WW-022WHホワイトWW-022W
750
749
824(税込)
5日以内出荷
36227576WW-022MLKミルクティーWW-022MLK
750
749
824(税込)
5日以内出荷
36227585WW-022DBRダークブラウンWW-022DBR
750
749
824(税込)
5日以内出荷
36227601WW-022ORオレンジWW-022OR
750
749
824(税込)
5日以内出荷
36227610WW-022MTDマスタードWW-022MTD
750
749
824(税込)
5日以内出荷
36227619WW-022AGRアンティークグリーンWW-022AGR
750
749
824(税込)
5日以内出荷
36227628WW-022GBLグレイッシュブルーWW-022GBL
750
749
824(税込)
5日以内出荷
36227637WW-022OGオリーブグレーWW-022OG
750
749
824(税込)
5日以内出荷
36227646WW-022BKブラックWW-022BK
750
749
824(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする