曜日別特売

シリコンキャップSサイズ

シリコンキャップSサイズ - WITH WECKシリコンキャップSサイズ - WITH WECKシリコンキャップSサイズ - WITH WECKシリコンキャップSサイズ - WITH WECKシリコンキャップSサイズ - WITH WECKシリコンキャップSサイズ - WITH WECKシリコンキャップSサイズ - WITH WECKシリコンキャップSサイズ - WITH WECK

【WITH WECK SILICONE CAP】 簡単に開け閉めできて密閉度抜群のWECK専用シリコーンキャップです。カップに液体を入れて横にしても漏れません。耐熱温度200℃、耐冷温度-30℃で、電子レンジや食洗器・冷凍での使用も可能です。色の組み合わせを楽しむこともでき、使う場所をパッと明るくしてくれます。

用途生活雑貨材質シリコーンゴム(BPAフリー)高さ(mm)11規格S直径(mm)72内容量1個
全12種類を絞り込む
12種類すべて表示中
注文コード
品番
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36227339WW-020CLクリアWW-020CL
550
549
604(税込)
5日以内出荷
36227348WW-020WHホワイトWW-020W
550
549
604(税込)
5日以内出荷
36227357WW-020MLKミルクティーWW-020MLK
550
549
604(税込)
5日以内出荷
36227366WW-020DBRダークブラウンWW-020DBR
550
549
604(税込)
5日以内出荷
36227375WW-020ORオレンジWW-020OR
550
549
604(税込)
5日以内出荷
36227391WW-020MTDマスタードWW-020MTD
550
549
604(税込)
5日以内出荷
36227400WW-020AGRアンティークグリーンWW-020AGR
550
549
604(税込)
5日以内出荷
36227409WW-020GBLグレイッシュブルーWW-020GBL
550
549
604(税込)
5日以内出荷
36227418WW-020OGオリーブグレーWW-020OG
550
549
604(税込)
5日以内出荷
36227427WW-020BEベージュWW-020BE
550
549
604(税込)
5日以内出荷
36227436WW-020ROローズWW-020RO
550
549
604(税込)
5日以内出荷
36227445WW-020BKブラックWW-020BK
550
549
604(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする