WITH WECK
木製キャップ
【WITH WECK FLAT TOP WOODEN LID】 ナチュラルだけどシャープな形でWECKガラスカップが更に素敵に使える、木目が美しい蓋です。
用途
生活雑貨
材質
ラバーウッド(ラッカー塗装)・シリコーンゴム
色
ナチュラル
高さ(mm)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
品番
規格
直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36227655
WW-023S
S
WW-023S
S
67
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
36227671
WW-023M
M
WW-023M
M
87
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
36227680
WW-023L
L
WW-023L
L
110
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください