曜日別特売

シリコンキャップMサイズ

シリコンキャップMサイズ - WITH WECKシリコンキャップMサイズ - WITH WECKシリコンキャップMサイズ - WITH WECKシリコンキャップMサイズ - WITH WECKシリコンキャップMサイズ - WITH WECKシリコンキャップMサイズ - WITH WECKシリコンキャップMサイズ - WITH WECKシリコンキャップMサイズ - WITH WECK

【WITH WECK SILICONE CAP】 簡単に開け閉めできて密閉度抜群のWECK専用シリコーンキャップです。カップに液体を入れて横にしても漏れません。耐熱温度200℃、耐冷温度-30℃で、電子レンジや食洗器・冷凍での使用も可能です。色の組み合わせを楽しむこともでき、使う場所をパッと明るくしてくれます。

用途生活雑貨材質シリコーンゴム(BPAフリー)高さ(mm)11規格M直径(mm)92内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36227461WW-021CLクリアWW-021CL
650
649
714(税込)
5日以内出荷
36227470WW-021WHホワイトWW-021W
650
649
714(税込)
5日以内出荷
36227479WW-021MLKミルクティーWW-021MLK
650
649
714(税込)
5日以内出荷
36227488WW-021DBRダークブラウンWW-021DBR
650
649
714(税込)
5日以内出荷
36227497WW-021ORオレンジWW-021OR
650
649
714(税込)
5日以内出荷
36227506WW-021MTDマスタードWW-021MTD
650
649
714(税込)
5日以内出荷
36227515WW-021AGRアンティークグリーンWW-021AGR
650
649
714(税込)
5日以内出荷
36227531WW-021GBLグレイッシュブルーWW-021GBL
650
649
714(税込)
5日以内出荷
36227540WW-021OGオリーブグレーWW-021OG
650
649
714(税込)
5日以内出荷
36227549WW-021BKブラックWW-021BK
650
649
714(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする