おおたけ
フルリモコンフロアー扇風機
(1件のレビュー)
40cm羽根で大風量。大きなお部屋にお薦めです。
色
ホワイト
羽根枚数
5枚40cm+5枚15cm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×400×1,180~1,380
消費電力(W)(50/60Hz)
50/55
機能
リズム風、おやすみモード、切タイマー:0.5~7.5H、自動オフ:24H、リモコン
風量
3段階切替
羽根寸法(cm)
Φ40
1時間あたりの電気代目安(円)
約1.6/1.8
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36232485
GF-F425FR-W
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください