おおたけ
360°フルリモコンリビングDC扇風機
360°首振り機能付きで、
サーキュレーターとしても使えるリビング扇風機。
色
ホワイト
羽根枚数
8枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×320×763~884
消費電力(W)(50/60Hz)
22
機能
DCモーター、360°首振り、リズム風、おやすみモード、表示パネル消灯、切りタイマー:1~8H、自動オフ:10H、リモコン
風量
12段階切替
羽根寸法(cm)
Φ30
1時間あたりの電気代目安(円)
約0.7
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36232415
UF-DC325AFR-W
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください