おおたけ
フルリモコンリビングDC扇風機
DCモーターで8段階の風量設定ができ、静かで省電力。
色
ホワイト
羽根枚数
7枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
361×356×680~870
消費電力(W)(50/60Hz)
17
機能
DCモーター、リズム風、おやすみモード、入タイマー:1/2/4/6H、切タイマー:1/2/4/6H、自動オフ:8H、リモコン
風量
8段階切替
羽根寸法(cm)
Φ30
1時間あたりの電気代目安(円)
約0.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36232361
MF-DC325FR-W
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください