おおたけ
フルリモコンリビングDC扇風機
ハイスペックモデルのDCモーター扇風機。
豊富なカラーバリエーションでどんなお部屋にも。
羽根枚数
7枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×340×675~860
消費電力(W)(50/60Hz)
22
機能
リズム風、おやすみモード、LED表示調光、自動オフ:24H、リモコン、チャイルドロック、入切Wタイマー:1/2/4/6H
風量
9段階切替
羽根寸法(cm)
Φ30
1時間あたりの電気代目安(円)
約0.7
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36232370
GF-DC325FR-A
ネイビー
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
36232379
GF-DC325FR-K
ブラック
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
36232388
GF-DC325FR-R
レッド
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
36232397
GF-DC325FR-W
ホワイト
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
36232406
GF-DC325FR-Y
イエロー
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください