おおたけ
リモコン式リビング扇風機
リモコン付きで操作も簡単。リズム・おやすみモードも付いてます。
色
ホワイト
羽根枚数
5枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
361×356×680~870
消費電力(W)(50/60Hz)
31/35
機能
リズム風、おやすみモード、入タイマー:1/2/4/6H、切タイマー:1/2/4/6H、自動オフ:8H、リモコン
風量
3段階切替
羽根寸法(cm)
Φ30
1時間あたりの電気代目安(円)
約1.0/1.1
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36232345
MF-325R
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください