おおたけ
360°フルリモコン壁掛けDCサーキュレーター
360°首振りサーキュレーターの壁掛けタイプ。
空気を循環させ、エアコンと併用することで効率UP。
色
ホワイト
羽根枚数
3枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
254×298×452
消費電力(W)(50/60Hz)
13
機能
全分解洗い、DCモーター、360°首振り、90°下向き、リズム風、おやすみモード、切タイマー:1~7H、自動オフ:10H、リモコン
風量
6段階切替
羽根寸法(cm)
Φ18
1時間あたりの電気代目安(円)
約0.4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36232449
UF-WD185AFR
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください