クリーン3D DCサーキュレーター

クリーン3D DCサーキュレーター - QUADS(クワッズ)クリーン3D DCサーキュレーター - QUADS(クワッズ)クリーン3D DCサーキュレーター - QUADS(クワッズ)クリーン3D DCサーキュレーター - QUADS(クワッズ)クリーン3D DCサーキュレーター - QUADS(クワッズ)クリーン3D DCサーキュレーター - QUADS(クワッズ)

省エネ性や静音性に優れたDCモーターを内蔵。テレビ視聴時や就寝時などにも、稼働音が気にならず快適にお使いいただけます。
工具不要で前ガードから後ガードまで取り外せる全分解構造。
簡単に取り外しができるので、本体・リモコン以外のパーツが丸洗いができ、お手入れもらくらく。いつでも清潔にお使いいただけます。
風量は1~13までの13段階切替(ターボモード含む)が可能。そよ風のような優しい微風から、パワフルな風までシーンに合わせて幅広くお使いいただけます。
上下約90°、左右約60°の『3D自動首振り』機能で広範囲の送風が可能に。お部屋全体に風を送り、空気を効率良く循環させ、冷暖房効率をアップさせます。
就寝時やお出かけ時に便利なオン/オフタイマー機能を搭載。1~8時間の間で1時間ごとに設定が可能で、電源の切り忘れ防止にも役立ちます。
風量切替や首振り設定、モード切替などすべての操作がリモコンでできるので、離れた場所からでも快適にお使いいただけます。

材質PP,ABS質量(kg)約1.3電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)19首振角度(°)上下約90(自動)、左右約60(自動)保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×19×28風量調整13段階切替(ターボモード含む)モードターボモード(風量13にワンタッチで切替)適用畳数約20畳入タイマー1~8時間(1時間単位)切タイマー1~8時間(1時間単位)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例36232537QS537-GYグレー
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
※使用例36232546QS537-IVアイボリー
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする