おおたけ
クリップ扇風機
コンセントがあればどこでも使用できるクリップタイプ。
色
ホワイト
羽根枚数
3枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
224×225×405
消費電力(W)(50/60Hz)
19/17
風量
2段階切替
羽根寸法(cm)
Φ19
1時間あたりの電気代目安(円)
約0.6/0.6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36232510
KF-195CX-W
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください