おおたけ
フルリモコン壁掛け扇風機
90°下向き可能なリモコン付き壁掛け扇風機。
色
ホワイト
羽根枚数
5枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×450×520
消費電力(W)(50/60Hz)
32/37
機能
90°下向き、リズム風、おやすみモード、LED表示調光、入タイマー:0.5~7.5H、切タイマー:0.5~7.5H、自動オフ:24H、リモコン
風量
3段階切替
羽根寸法(cm)
Φ30
1時間あたりの電気代目安(円)
約1.0/1.2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36232440
GF-W325NFR
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください