曜日別特売

【袋のみ】ラミDH さざ波無洗米ピンク

【袋のみ】ラミDH さざ波無洗米ピンク - アサヒパック【袋のみ】ラミDH さざ波無洗米ピンク - アサヒパック

素材の光沢と美しい印刷が洗練されたナイロン素材の袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。

用途米用包装資材品種なし表示部規格欄:ウラ面窓枠窓あり内容量1セット(100枚)
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例362331150068502012
オープン
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
※使用例362330360068505015
オープン
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする