【袋のみ】エコポ 陽だまり米・ひのひかり

【袋のみ】エコポ 陽だまり米・ひのひかり アサヒパック

環境への配慮を考えた、省資源で環境負荷の低い袋です。エコな米袋「エコポ」。材質:耐久性を維持しながら、厚みを薄くすることで、使用する資源を減らしました。サイズ:メーカー通常既製品に比べ、幅・ピッチを各10mmダウンサイジングしています。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。

用途米用包装資材 半透明 容量(kg)5 品種ヒノヒカリ 厚さ(μm)75 表示部規格欄:オモテ面 寸法(横×縦)(mm)270×460 窓枠窓なし 内容量1セット(100枚)
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36232957 007440501
オープン
3,798
4,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする