曜日別特売

【袋のみ】ラミ小袋5カップ NO.10B(170*250)

【袋のみ】ラミ小袋5カップ NO.10B(170*250) - アサヒパック

ナイロン素材の袋です。空気穴はありません。

用途米用包装資材透明容量(kg)0.75品種なし表示部規格欄:なし窓枠窓なし内容量1セット(100枚)
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36232765006299751
オープン
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする