アサヒパック
【袋のみ】150 ~ 300G 和紙 S メッセージライス
真空対応の和紙素材の袋です。インクジェットプリンターで印刷が可能です。(初めてご注文の際はサンプルでお試しください)
用途
米用包装資材
容量(kg)
0.3
品種
なし
表示部
規格欄:なし
窓枠
窓なし
内容量
1セット(100枚)
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36233000
006019151
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください