アサヒパック
【袋のみ】MポリポリDH 慣行栽培山形つや姫
ポリとポリを貼り合わせ、表面に艶消し処理を施した袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。
用途
米用包装資材
品種
山形県産つや姫
表示部
規格欄:ウラ面
窓枠
窓あり
内容量
1セット(100枚)
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36232781
005330201
2
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
36232790
005330501
5
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください