曜日別特売

【袋のみ】ポリポリDH 額縁・あきたこまち

【袋のみ】ポリポリDH 額縁・あきたこまち - アサヒパック【袋のみ】ポリポリDH 額縁・あきたこまち - アサヒパック【袋のみ】ポリポリDH 額縁・あきたこまち - アサヒパック

ポリとポリを貼り合わせた、ナイロン素材と遜色のない綺麗な印刷の袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。

用途米用包装資材品種あきたこまち表示部規格欄:ウラ面窓枠窓あり内容量1セット(100枚)
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
362328080055302012
オープン
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
362328260055305015
オープン
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
3623286900553100110
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする