曜日別特売

Astonishアストニッシュ 食器パワークリーナー

Astonishアストニッシュ 食器パワークリーナー - セイエイ(Seiei)Astonishアストニッシュ 食器パワークリーナー - セイエイ(Seiei)Astonishアストニッシュ 食器パワークリーナー - セイエイ(Seiei)Astonishアストニッシュ 食器パワークリーナー - セイエイ(Seiei)Astonishアストニッシュ 食器パワークリーナー - セイエイ(Seiei)

こすり洗い不要!しつこい茶渋や染みつきに。粉末+お湯を注ぐだけ!こすらず汚れ落とし。届きにくいボトルの底も簡単きれいに。におい移りしたプラスチック容器にも。塩素不使用でツーンとしたニオイもありません。

用途陶器・ガラス・ステンレス・プラスチック製品、木製品の食器洗い、ボトル洗いに。 キッチン 茶渋落とし 粉末洗剤成分過炭酸ナトリウム(酸素系)、アルカリ剤容量(g)350寸法(cm)9.5×9.5×9.5液性弱アルカリ性繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※適さないもの:ステンレス以外の金属製容器、アルミ、貴金属類、高級食器類、陶磁器類の金銀線模様、メッキ類、塗装面、漆器
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36226815-
1,200
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする