曜日別特売

ケーブルハンガー

ケーブルハンガー - Frameworks(フレームワークス)ケーブルハンガー - Frameworks(フレームワークス)ケーブルハンガー - Frameworks(フレームワークス)ケーブルハンガー - Frameworks(フレームワークス)

ステージやスタジオのケーブルをスマートに整理整頓!Gator Frameworks GFW-CABLEHANGERは、マイクスタンドやデスク、アンプなどに簡単に取り付けられるケーブルハンガーです。散らかりがちなケーブル類をまとめて吊るし、足元の安全を確保しながら、プロフェッショナルな環境を演出します。耐久性のあるスチール製で、大切なケーブルを保護します。
・マイクスタンドやドラムハードウェア、デスクなどにクランプで簡単取り付け
・最大12本のオーディオケーブル(XLR、TRS、インストゥルメントケーブルなど)を保持可能
・ケーブルの絡まりや散らかりを防ぎ、作業スペースを整理整頓
・頑丈なスチール構造とブラックパウダーコーティング仕上げで耐久性抜群
・大切なケーブルの寿命を延ばし、足元の安全を確保
・スタジオ、ライブ会場、ホームレコーディングなど様々なシーンで活躍
・外形寸法:約 長さ4.6インチ x 幅2.6インチ x 高さ3.5インチ(約11.7 x 6.6 x 8.9 cm)
・本体重量:約0.6ポンド(約272g)
・耐荷重:約5ポンド(約2.27 kg)
・対応パイプ径:最大1.6インチ(約40mm)
・素材:スチール
・カラー:ブラック

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36227996GFW-CABLEHANGER
3,800
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする