曜日別特売

ヘッドセット 片耳 有線 USB 接続 カナル型 マイク付き 高音質 音量調整 ミュート機能

ヘッドセット 片耳 有線 USB 接続 カナル型 マイク付き 高音質 音量調整 ミュート機能 - エレコムヘッドセット 片耳 有線 USB 接続 カナル型 マイク付き 高音質 音量調整 ミュート機能 - エレコムヘッドセット 片耳 有線 USB 接続 カナル型 マイク付き 高音質 音量調整 ミュート機能 - エレコムヘッドセット 片耳 有線 USB 接続 カナル型 マイク付き 高音質 音量調整 ミュート機能 - エレコムヘッドセット 片耳 有線 USB 接続 カナル型 マイク付き 高音質 音量調整 ミュート機能 - エレコムヘッドセット 片耳 有線 USB 接続 カナル型 マイク付き 高音質 音量調整 ミュート機能 - エレコムヘッドセット 片耳 有線 USB 接続 カナル型 マイク付き 高音質 音量調整 ミュート機能 - エレコムヘッドセット 片耳 有線 USB 接続 カナル型 マイク付き 高音質 音量調整 ミュート機能 - エレコム

Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適!USB-Aプラグを搭載した片耳カナル型の有線ヘッドセットです。通話に最適なマイクアームとΦ10mmドライバーを採用した高音質モデルです。

用途
Web会議やビデオ通話、オンライン学習やオンラインゲームでのボイスチャットに最適なマイクアーム搭載の片耳耳せんタイプのカナル型有線ヘッドセットです。
USB-Aコネクター接続なので、パソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。
ケーブルのプラグを挿せば使える簡単接続で、設定や充電などの手間がなく、すぐに通話に参加できます。
周囲の音も確認できる片耳タイプのヘッドセットです。 ※左耳専用
遮音性が高く耳にフィットする耳せんタイプのカナル型で、音漏れを低減して通話可能です。
髪型の乱れを気にせずに装着できる耳せんタイプのカナル型です。
Φ10mmのダイナミック型ドライバーを採用した高音質モデルです。
イヤーキャップはS・M・Lサイズの3サイズを付属し、フィット感を調整できます。
※最初はMサイズの3Dフィットイヤーアーム、イヤーキャップが取り付けられています。
耳に3次元的にフィットし、通話時の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを採用しています。長時間の使用でも快適な装着感を実現しました。
マイクは自由に曲げて固定できるフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。
息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。
ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できる便利なコントローラーを採用しています。
ゆったり接続できるケーブル長約1.8mです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品イヤーキャップ(S/M/L:各1個 ※Mは本体装着済)、3Dフィットイヤーアーム(S/M/L:各1個 ※Mは本体装着済)、ウインドスクリーンブラック質量(g)5.3(ケーブル含まず)ケーブル長(m)1.8対応機種USB-Aポートを装備したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×26.5×157(最外径)(ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイクアーム】125ヘッドフォン部ドライバユニットΦ10mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32入力感度【マイク】-38dB(±3dB)インターフェースUSB-Aプラグ保証期間1年間スピーカー【ヘッドホン】ダイナミック型(モノラル)指向性【マイク】全指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドホン】20~20,000【マイク】100~10,000装着方式片耳カナル型イヤホンタイプ(左耳用)内蔵マイクエレクトレットコンデンサー方式マイクミュートあり音量調節【ヘッドホン】あり入力インピーダンス(kΩ)【マイク】2.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36228669HS-EP21MUBK
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする