TOKISTAR
屋外用マイクロスポットライト・スパイク付タイプ
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質
本体:アルミ 発光部:強化ガラス
色
灯体:黒
消費電力(W)
2.1
製品質量(g)
150※本体のみ
アングル
グレアカット:35(°)
定格電流(mA)
700(定電流)
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
85
内容量
1台
注意
※灯具本体・専用定電流電源を組み合わせることによって点灯します。(すべて別売)
※LDCC-M-3W-700-KD(非調光) 点灯可能数1
※LDCC-7W-700PWM(PWM調光対応) 点灯可能数1
※調光器は別売です
※詳細につきましては配線図・ご注文時の注意をご確認ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36225975
OSP01-27K-50D-B-SPI
2700
¥
52,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
36225991
OSP01-30K-50D-B-SPI
3000
¥
52,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
36226000
OSP01-40K-50D-B-SPI
4000
¥
52,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください