曜日別特売

指はさみ防止スクリーン

指はさみ防止スクリーン - LAMP(スガツネ工業)指はさみ防止スクリーン - LAMP(スガツネ工業)指はさみ防止スクリーン - LAMP(スガツネ工業)指はさみ防止スクリーン - LAMP(スガツネ工業)指はさみ防止スクリーン - LAMP(スガツネ工業)

開き扉吊元の隙間をスクリーンによって塞ぎ、指はさみを防止します。
既存の扉に後付けができます。
耐久性を求められる住宅以外の施設や工場でも使用できます。
雨や紫外線に強い耐候仕様もご用意しています。
スクリーンには燃えにくい素材を採用しています。耐火性能試験 EN1634-1:2018 30分をクリアしています。
木・鉄扉に適しています。

用途商業施設、保育施設、老健施設、ホテル付属品へクサロビュラ穴(T15)付きなべタッピンねじ ST3.5×16 NR-24:8本、NR-32-WP:12本、へクサロビュラ穴(T15)付きなべドリルねじ ST3.5×16 NR-24:8本、NR-32-WP:12本、NR-32-WP:六角棒スパナ 呼び2.5使用温度(℃)-20~+50(耐候仕様)開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質/仕上
タイプ
寸法L(mm)
寸法X(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36233377NR-24-1400-SL-BL本体:アルミニウム合金/シルバーアルマイト処理、枠側キャップ:ABS樹脂/ブラック、スクリーンエンド:アルミニウム合金/シルバーアルマイト処理、扉側キャップ:ABS樹脂/ブラック、カバー:ABS樹脂スクリーン:ブラック屋内仕様1400425
36,900
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
36233386NR-24-1925-SL-BL本体:アルミニウム合金/シルバーアルマイト処理、枠側キャップ:ABS樹脂/ブラック、スクリーンエンド:アルミニウム合金/シルバーアルマイト処理、扉側キャップ:ABS樹脂/ブラック、カバー:ABS樹脂スクリーン:ブラック屋内仕様1925600
45,700
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
36233395NR-32-WP-1400-SL-GR本体:アルミニウム合金/シルバーアルマイト処理、枠側キャップ:ABS樹脂/ブラック、スクリーンエンド:アルミニウム合金/シルバーアルマイト処理、扉側キャップ:ABS樹脂/ブラックスクリーン:グレー耐候仕様1411385.7
51,000
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
36233411NR-32-WP-1925-SL-GR本体:アルミニウム合金/シルバーアルマイト処理、枠側キャップ:ABS樹脂/ブラック、スクリーンエンド:アルミニウム合金/シルバーアルマイト処理、扉側キャップ:ABS樹脂/ブラックスクリーン:グレー耐候仕様1925560.7
58,500
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする