<耐衝撃・防塵防水>iPad A16/第10世代専用(11インチ)IP68ケース 二重リング付きフック式ストラップ・回転ハンドベルト付スタンド付属

<耐衝撃・防塵防水>iPad A16/第10世代専用(11インチ)IP68ケース 二重リング付きフック式ストラップ・回転ハンドベルト付スタンド付属 - ブルー
ブラック対応機種iPad 第10世代・A16(11世代)材質(ケース)ポリカーボネート、TPU、PET防塵防水性能IP68特性耐衝撃性、全ポートアクセス可能、端子保護キャップ付き、ペンホルダー付き、二重リング付きフック式ストラップ、回転ハンドベルト付スタンド内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36229457TBC-IP10BL02SF
オープン
12,560
13,816(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする