曜日別特売

NS-A2Ⅱ電話機(グレイッシュホワイト)

NS-A2Ⅱ電話機(グレイッシュホワイト) - ナカヨ

多機能ボタン付シングルラインテレホン(縦置きタイプ)

仕様●ダイヤル形式及び速度:DP(20pps)/PB(10pps個別対応)●着信音量切替:4段階質量(kg)約0.7グレイッシュホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×234×81コード両端モジュラープラグ(約2m)設置方法卓上・壁掛け兼用(壁掛け用品はオプション)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36226666NS-A22(GWN)
14,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする