ナカヨ
NS-A1Ⅱ電話機(グレイッシュホワイト)
ベーシックシングルラインテレホン(縦置きタイプ)
仕様
●ダイヤル形式及び速度:DP(20pps)/PB(10pps個別対応)●着信音量切替:4段階
質量(kg)
約0.7
色
グレイッシュホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×234×81
コード
両端モジュラープラグ(約2m)
設置方法
卓上・壁掛け兼用(壁掛け用品はオプション)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36226657
NS-A12(GWN)
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください