ナカヨ
NS-R01SD電話機(WH)
デザイン性と使いやすさを追求した日本製電話機
仕様
着信音量切替:2段階
質量(kg)
約0.4
色
白
直流抵抗
約280Ω
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×200×49
使用電源
局/PBX
コード
添付品:両端モジュラープラグ(6極2芯)
動作環境
温度;0~40℃、湿度;20~85%(結露なきこと)
設置方法
スタンド設置(卓上)/壁掛設置
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36226700
NS-R01SD(WH)
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください