ナカヨ
NS-280電話機(ホワイト)本体
オートダイヤルボタン8個付きシングルラインテレホン(横置きタイプ)
仕様
●ダイヤル形式及び速度:DP(20pps)/PB●着信音量切替:2段階
質量(kg)
約0.6
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×138×82
コード
両端モジュラープラグ(約2m)
設置方法
卓上
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36226718
NS-280TEL(W)
¥
20,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください